曜日別特売

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートコーティングTiNコーティングシャンクストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49757075HG2.0152.01530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757084HG2.0252.02530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757093HG2.0352.03530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757102HG2.0402.04030603.0突出しセンタ
5,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757111HG2.0452.04530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49757127HG2.0552.05530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757136HG2.0602.06030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757145HG2.0652.06530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757154HG2.0702.07030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757163HG2.0752.07530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757172HG2.0802.08030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757181HG2.0852.08530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757197HG2.0902.09030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757206HG2.0952.09530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757215HG2.1052.10530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757224HG2.1102.11030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757233HG2.1152.11530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757242HG2.1202.12030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757251HG2.1252.12530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49757267HG2.1302.13030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757276HG2.1352.13530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757285HG2.1402.14030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757294HG2.1452.14530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757303HG2.1552.15530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757312HG2.1602.16030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757321HG2.1652.16530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757337HG2.1702.17030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757346HG2.1752.17530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757355HG2.1802.18030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757364HG2.1852.18530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757373HG2.1902.19030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757382HG2.1952.19530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757391HG2.2052.20530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757407HG2.2102.21030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757416HG2.2152.21530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757425HG2.2202.22030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757434HG2.2252.22530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757443HG2.2302.23030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757452HG2.2352.23530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757461HG2.2402.24030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757477HG2.2452.24530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757486HG2.2502.25030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757495HG2.2552.25530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757504HG2.2602.26030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757513HG2.2652.26530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757522HG2.2702.27030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757531HG2.2752.27530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757547HG2.2802.28030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49757556HG2.2852.28530603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
49757565HG2.2902.29030603.0突出しセンタ
5,150
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49757671
2017-01-31
用途: 旋盤での内径加工に使用

納期が早くて助かりました。
強いて言うなら、F.P.ゴールドリーマ ストレート刃とF.P.ゴールドリーマ スパイラル刃の違いを商品説明に記載して下さい。
商品説明不足。 商品の違いをキチンと把握していないのは、MonotaROの責任です。
MonotaRO製品ハンドリーマーを最終的に刃径2.0~6.0mmまで買いましたが、強ねじれリーマ ストレートシャンクを購入した方が良かったかも知れない、もしくは全てエフ・ピー・ツール(F.P.)社製を購入した方が良かったと後悔しています。
エフ・ピー・ツール(F.P.)にストレート刃とスパイラル刃の違いを直接電話で問い合わせたら、使い分けの方法を教えてくれました。
購入後に問い合わせてので返品に気が引けます。
ストレート刃とスパイラル刃の違いはMonotaROからエフ・ピー・ツール(F.P.)社に問い合わせて下さい。
そうすれば、私がどんな所に商品説明に記載して欲しいかが分かるはずです。
返品してF.P.ゴールドリーマ スパイラル刃を購入したい気もしますが、10%OFFで購入出来なければ割高感が否めません。
何時も、10%OFFキャンペーンをねらって購入していますので・・・
この商品に限り、いつ購入しても10%OFFで購入出来るなら、返品・購入のし直しがしたいです。
ただし、MonotaRO製の強ねじれリーマ ストレートシャンクは、刃が強ねじれで、エフ・ピー・ツール(F.P.)のスパイラル刃と比べると、有効刃長が短いのでMonotaRO製も考え物です。
これも何回も言っていますが、商品説明にはメーカーに問い合わせなくても必要な情報をしっかり記載して下さい。
MonotaRO製の強ねじれリーマ ストレートシャンクの商品レビューにも評価の悪いレビューが書いてありますが、その原因が何なのか分かっていないのではないでしょうか??
原因はMonotaRO製の強ねじれリーマはスパイラル溝角度45°と言うのが原因です。
一般的なドリル刃のねじれ角度よりねじれているせいで、加工時(使用時)にブレているのです。
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃のねじれ角は、MonotaROの商品説明には書いていませんが、10~20°位だと思いますから、MonotaRO製品の強ねじれリーマを廃止して、F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃のねじれ角に近い商品に変えて下さい。
そうでないと、MonotaRO製品の強ねじれリーマは一生売れ残るでしょう。
価格をMonotaRO製品のドリル商品と同じ価格まで下げれば売れるかも・・・
それ位、MonotaRO製品の強ねじれリーマは設計に問題があると思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
スパイラル刃は
仕上面あらさが良い点、またはキー溝やクロス加工に向いてる点等、
スパイラル刃の特長、用途につきましては
弊社の豆知識情報等に記載検討致します。
ねじれ角度の件は
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする