F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995
(3件のレビュー)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
370
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49760706
HG4.025
4.025
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760715
HG4.035
4.035
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760724
HG4.045
4.045
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760733
HG4.055
4.055
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760742
HG4.060
4.060
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760751
HG4.065
4.065
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760767
HG4.070
4.070
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760776
HG4.075
4.075
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
49760785
HG4.080
4.080
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760794
HG4.085
4.085
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760803
HG4.090
4.090
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760812
HG4.095
4.095
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760821
HG4.100
4.100
6
85
45
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760837
HG4.105
4.105
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760846
HG4.110
4.110
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760855
HG4.115
4.115
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760864
HG4.120
4.120
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760873
HG4.125
4.125
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760882
HG4.130
4.130
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760891
HG4.135
4.135
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760907
HG4.140
4.140
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760916
HG4.145
4.145
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760925
HG4.150
4.150
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760934
HG4.155
4.155
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760943
HG4.160
4.160
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760952
HG4.165
4.165
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760961
HG4.170
4.170
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760977
HG4.175
4.175
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49760986
HG4.180
4.180
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49760995
HG4.185
4.185
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761004
HG4.190
4.190
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761013
HG4.195
4.195
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761022
HG4.205
4.205
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761031
HG4.210
4.210
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761047
HG4.215
4.215
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761056
HG4.220
4.220
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761065
HG4.225
4.225
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761074
HG4.230
4.230
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761083
HG4.235
4.235
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761092
HG4.240
4.240
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761101
HG4.245
4.245
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761117
HG4.250
4.250
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761126
HG4.255
4.255
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761135
HG4.260
4.260
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761144
HG4.265
4.265
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761153
HG4.270
4.270
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761162
HG4.275
4.275
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761171
HG4.280
4.280
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49761187
HG4.285
4.285
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49761196
HG4.290
4.290
6
85
45
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ