曜日別特売

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 6.035-7.050

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 6.035-7.050 - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 6.035-7.050 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(2件のレビュー)
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49764407HG6.0356.035810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764416HG6.0406.040810050
5,130
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764434HG6.0556.055810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764443HG6.0606.060810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764452HG6.0656.065810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764461HG6.0706.070810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764477HG6.0756.075810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764486HG6.0806.080810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764495HG6.0856.085810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
49764504HG6.0906.090810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764513HG6.0956.095810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764522HG6.1006.100810050
4,330
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764531HG6.1056.105810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764547HG6.1106.110810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764556HG6.1156.115810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764565HG6.1206.120810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764574HG6.1256.125810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764583HG6.1306.130810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764592HG6.1356.135810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764601HG6.1406.140810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764617HG6.1456.145810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764626HG6.1506.150810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764635HG6.1556.155810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764644HG6.1606.160810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764653HG6.1656.165810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764662HG6.1706.170810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764671HG6.1756.175810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764687HG6.1806.180810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764696HG6.1856.185810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764705HG6.1906.190810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764714HG6.1956.195810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764723HG6.2006.200810050
4,330
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764732HG6.2056.205810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764741HG6.2106.210810050
5,130
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764757HG6.2156.215810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764766HG6.2206.220810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764775HG6.2256.225810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764784HG6.2306.230810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764793HG6.2356.235810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764802HG6.2406.240810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764811HG6.2456.245810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764827HG6.2506.250810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764836HG6.2556.255810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764845HG6.2606.260810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764854HG6.2656.265810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764863HG6.2706.270810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764872HG6.2756.275810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764881HG6.2806.280810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49764897HG6.2856.285810050
5,130
3,598
3,958(税込)
85日以内出荷
返品不可
49764906HG6.2906.290810050
5,130
3,598
3,958(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49765021
2019-05-12
用途: 旋盤でインチ規格の穴開けに

今回は1/4インチ(6.35mm)を買いました。
エフ・ピー・ツール(F.P.)の刃物類は切れ味もよく精度も高いので安心して使えます。

対象商品 : 49764705
2018-02-18
用途: ジョイント金具製作時

価格が比較的手頃な感じはあるが、精度的にも安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする