F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 8.015-9.030
(1件のレビュー)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49768284
HG8.015
8.015
10
120
60
¥
6,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768293
HG8.025
8.025
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768302
HG8.035
8.035
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768311
HG8.040
8.040
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年6月上旬
49768327
HG8.045
8.045
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
49768336
HG8.050
8.050
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768345
HG8.055
8.055
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768354
HG8.060
8.060
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768363
HG8.065
8.065
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768372
HG8.070
8.070
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768381
HG8.075
8.075
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768397
HG8.080
8.080
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768406
HG8.085
8.085
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768415
HG8.090
8.090
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768424
HG8.095
8.095
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768433
HG8.100
8.100
10
120
60
¥
5,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768442
HG8.105
8.105
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768451
HG8.110
8.110
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768467
HG8.115
8.115
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768476
HG8.120
8.120
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768485
HG8.125
8.125
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768494
HG8.130
8.130
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768503
HG8.135
8.135
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768512
HG8.140
8.140
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49768521
HG8.145
8.145
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768537
HG8.150
8.150
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768546
HG8.155
8.155
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768555
HG8.160
8.160
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768564
HG8.165
8.165
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768573
HG8.170
8.170
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768582
HG8.175
8.175
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768591
HG8.180
8.180
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768607
HG8.185
8.185
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768616
HG8.190
8.190
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768625
HG8.195
8.195
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768634
HG8.200
8.200
10
120
60
¥
5,470
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49768643
HG8.205
8.205
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768652
HG8.210
8.210
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768661
HG8.215
8.215
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768677
HG8.220
8.220
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
49768686
HG8.225
8.225
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768695
HG8.230
8.230
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768704
HG8.235
8.235
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768713
HG8.240
8.240
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768722
HG8.245
8.245
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768731
HG8.250
8.250
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768747
HG8.255
8.255
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768756
HG8.260
8.260
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768765
HG8.265
8.265
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49768774
HG8.270
8.270
10
120
60
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ