F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
シャンク径d(Φmm)
3.0突出しセンタ
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49772213
HG1.000S
1
20
40
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772222
HG1.005S
1.005
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772231
HG1.010S
1.01
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772247
HG1.015S
1.015
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772256
HG1.020S
1.02
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772265
HG1.025S
1.025
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772274
HG1.030S
1.03
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772283
HG1.035S
1.035
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772292
HG1.040S
1.04
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772301
HG1.045S
1.045
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772317
HG1.050S
1.05
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772326
HG1.055S
1.055
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772335
HG1.060S
1.06
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772344
HG1.065S
1.065
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772353
HG1.070S
1.07
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772362
HG1.075S
1.075
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772371
HG1.080S
1.08
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772387
HG1.085S
1.085
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772396
HG1.090S
1.09
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772405
HG1.095S
1.095
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772414
HG1.100S
1.1
20
40
¥
5,810
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772423
HG1.105S
1.105
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772432
HG1.110S
1.11
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772441
HG1.115S
1.115
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772457
HG1.120S
1.12
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772466
HG1.125S
1.125
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772475
HG1.130S
1.13
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772484
HG1.135S
1.135
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772493
HG1.140S
1.14
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772502
HG1.145S
1.145
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772511
HG1.150S
1.15
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772527
HG1.155S
1.155
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772536
HG1.160S
1.16
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772545
HG1.165S
1.165
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772554
HG1.170S
1.17
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772563
HG1.175S
1.175
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772572
HG1.180S
1.18
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772581
HG1.185S
1.185
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772597
HG1.190S
1.19
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772606
HG1.195S
1.195
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772615
HG1.200S
1.2
20
40
¥
5,810
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772624
HG1.205S
1.205
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772633
HG1.210S
1.21
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772642
HG1.215S
1.215
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772651
HG1.220S
1.22
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772667
HG1.225S
1.225
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49772676
HG1.230S
1.23
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772685
HG1.235S
1.235
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
49772694
HG1.240S
1.24
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49772703
HG1.245S
1.245
20
40
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ