F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49774216
HG10.000S
10
12
135
70
¥
7,070
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774225
HG10.005S
10.005
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774234
HG10.010S
10.01
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774243
HG10.015S
10.015
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774252
HG10.020S
10.02
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774261
HG10.025S
10.025
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774277
HG10.030S
10.03
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774286
HG10.035S
10.035
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774295
HG10.040S
10.04
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774304
HG10.045S
10.045
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774313
HG10.050S
10.05
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774322
HG10.055S
10.055
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774331
HG10.060S
10.06
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774347
HG10.065S
10.065
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774356
HG10.070S
10.07
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774365
HG10.075S
10.075
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774374
HG10.080S
10.08
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774383
HG10.085S
10.085
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774392
HG10.090S
10.09
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774401
HG10.095S
10.095
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774417
HG10.100S
10.1
12
135
70
¥
7,790
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774426
HG10.105S
10.105
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774435
HG10.110S
10.11
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774444
HG10.115S
10.115
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774453
HG10.120S
10.12
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774462
HG10.125S
10.125
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774471
HG10.130S
10.13
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774487
HG10.135S
10.135
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774496
HG10.140S
10.14
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774505
HG10.145S
10.145
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774514
HG10.150S
10.15
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
49774523
HG10.155S
10.155
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774532
HG10.160S
10.16
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774541
HG10.165S
10.165
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774557
HG10.170S
10.17
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774566
HG10.175S
10.175
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774575
HG10.180S
10.18
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774584
HG10.185S
10.185
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774593
HG10.190S
10.19
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774602
HG10.195S
10.195
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774611
HG10.200S
10.2
12
135
70
¥
7,790
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49774627
HG10.205S
10.205
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774636
HG10.210S
10.21
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774645
HG10.215S
10.215
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774654
HG10.220S
10.22
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774663
HG10.225S
10.225
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774672
HG10.230S
10.23
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774681
HG10.235S
10.235
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774697
HG10.240S
10.24
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49774706
HG10.245S
10.245
12
135
70
¥
9,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ