F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 12-12.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49778215
HG12.000S
12
12
150
75
¥
8,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778224
HG12.005S
12.005
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778233
HG12.010S
12.01
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778242
HG12.015S
12.015
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778251
HG12.020S
12.02
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778267
HG12.025S
12.025
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778276
HG12.030S
12.03
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778285
HG12.035S
12.035
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
返品不可
49778294
HG12.040S
12.04
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778303
HG12.045S
12.045
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778312
HG12.050S
12.05
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49778321
HG12.055S
12.055
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778337
HG12.060S
12.06
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778346
HG12.065S
12.065
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
49778355
HG12.070S
12.07
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778364
HG12.075S
12.075
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778373
HG12.080S
12.08
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778382
HG12.085S
12.085
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778391
HG12.090S
12.09
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778407
HG12.095S
12.095
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778416
HG12.100S
12.1
16
155
80
¥
9,710
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778425
HG12.105S
12.105
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778434
HG12.110S
12.11
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778443
HG12.115S
12.115
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778452
HG12.120S
12.12
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778461
HG12.125S
12.125
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778477
HG12.130S
12.13
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
49778486
HG12.135S
12.135
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778495
HG12.140S
12.14
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778504
HG12.145S
12.145
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778513
HG12.150S
12.15
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778522
HG12.155S
12.155
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778531
HG12.160S
12.16
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778547
HG12.165S
12.165
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778556
HG12.170S
12.17
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778565
HG12.175S
12.175
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
49778574
HG12.180S
12.18
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778583
HG12.185S
12.185
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778592
HG12.190S
12.19
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778601
HG12.195S
12.195
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778617
HG12.200S
12.2
16
155
80
¥
9,710
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778626
HG12.205S
12.205
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778635
HG12.210S
12.21
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778644
HG12.215S
12.215
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778653
HG12.220S
12.22
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778662
HG12.225S
12.225
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778671
HG12.230S
12.23
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778687
HG12.235S
12.235
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778696
HG12.240S
12.24
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49778705
HG12.245S
12.245
16
155
80
¥
11,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ