F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃形
スパイラル
コーティング
TiNコーティング
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49782433
HG2.000S
2
30
60
3.0突出しセンタ
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782442
HG2.005S
2.005
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782451
HG2.010S
2.01
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782467
HG2.015S
2.015
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782476
HG2.020S
2.02
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782485
HG2.025S
2.025
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782494
HG2.030S
2.03
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782503
HG2.035S
2.035
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782512
HG2.040S
2.04
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782521
HG2.045S
2.045
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782537
HG2.050S
2.05
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782546
HG2.055S
2.055
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782555
HG2.060S
2.06
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782564
HG2.065S
2.065
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782573
HG2.070S
2.07
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782582
HG2.075S
2.075
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782591
HG2.080S
2.08
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782607
HG2.085S
2.085
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782616
HG2.090S
2.09
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782625
HG2.095S
2.095
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782634
HG2.100S
2.1
30
60
3.0突出しセンタ
¥
4,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782643
HG2.105S
2.105
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782652
HG2.110S
2.11
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782661
HG2.115S
2.115
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782677
HG2.120S
2.12
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782686
HG2.125S
2.125
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782695
HG2.130S
2.13
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782704
HG2.135S
2.135
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782713
HG2.140S
2.14
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782722
HG2.145S
2.145
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782731
HG2.150S
2.15
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782747
HG2.155S
2.155
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782756
HG2.160S
2.16
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782765
HG2.165S
2.165
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782774
HG2.170S
2.17
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782783
HG2.175S
2.175
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782792
HG2.180S
2.18
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782801
HG2.185S
2.185
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782817
HG2.190S
2.19
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782826
HG2.195S
2.195
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782835
HG2.200S
2.2
30
60
3.0突出しセンタ
¥
4,810
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782844
HG2.205S
2.205
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782853
HG2.210S
2.21
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782862
HG2.215S
2.215
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782871
HG2.220S
2.22
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782887
HG2.225S
2.225
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782896
HG2.230S
2.23
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782905
HG2.235S
2.235
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49782914
HG2.240S
2.24
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49782923
HG2.245S
2.245
30
60
3.0突出しセンタ
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ