F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 4-4.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49786432
HG4.000S
4
4
80
40
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786441
HG4.005S
4.005
6
85
45
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786457
HG4.010S
4.01
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786466
HG4.015S
4.015
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786475
HG4.020S
4.02
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786484
HG4.025S
4.025
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786493
HG4.030S
4.03
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786502
HG4.035S
4.035
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786511
HG4.040S
4.04
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786527
HG4.045S
4.045
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786536
HG4.050S
4.05
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786545
HG4.055S
4.055
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786554
HG4.060S
4.06
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786563
HG4.065S
4.065
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786572
HG4.070S
4.07
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786581
HG4.075S
4.075
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786597
HG4.080S
4.08
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786606
HG4.085S
4.085
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786615
HG4.090S
4.09
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786624
HG4.095S
4.095
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786633
HG4.100S
4.1
6
85
45
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786642
HG4.105S
4.105
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786651
HG4.110S
4.11
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786667
HG4.115S
4.115
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786676
HG4.120S
4.12
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786685
HG4.125S
4.125
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786694
HG4.130S
4.13
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786703
HG4.135S
4.135
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786712
HG4.140S
4.14
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786721
HG4.145S
4.145
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786737
HG4.150S
4.15
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786746
HG4.155S
4.155
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786755
HG4.160S
4.16
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786764
HG4.165S
4.165
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786773
HG4.170S
4.17
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786782
HG4.175S
4.175
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786791
HG4.180S
4.18
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786807
HG4.185S
4.185
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786816
HG4.190S
4.19
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786825
HG4.195S
4.195
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786834
HG4.200S
4.2
6
85
45
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786843
HG4.205S
4.205
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786852
HG4.210S
4.21
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786861
HG4.215S
4.215
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786877
HG4.220S
4.22
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786886
HG4.225S
4.225
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786895
HG4.230S
4.23
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786904
HG4.235S
4.235
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49786913
HG4.240S
4.24
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49786922
HG4.245S
4.245
6
85
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ