曜日別特売

F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 6-6.995 (0.005トビ)

F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 6-6.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 6-6.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
コーティングTiNコーティング被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
シャンク
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49790431HG6.000S6610050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
4,250
3,298
3,628(税込)
29日以内出荷
49790447HG6.005S6.005810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790456HG6.010S6.01810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790465HG6.015S6.015810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
4,498
4,948(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790474HG6.020S6.02810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790483HG6.025S6.025810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790492HG6.030S6.03810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月中旬
49790501HG6.035S6.035810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790517HG6.040S6.04810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790526HG6.045S6.045810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790535HG6.050S6.05810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790544HG6.055S6.055810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790553HG6.060S6.06810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790562HG6.065S6.065810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790571HG6.070S6.07810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790587HG6.075S6.075810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790596HG6.080S6.08810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790605HG6.085S6.085810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790614HG6.090S6.09810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49790623HG6.095S6.095810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790632HG6.100S6.1810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
4,770
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790641HG6.105S6.105810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790657HG6.110S6.11810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790666HG6.115S6.115810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790684HG6.125S6.125810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790693HG6.130S6.13810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
49790702HG6.135S6.135810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790711HG6.140S6.14810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
49790727HG6.145S6.145810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790736HG6.150S6.15810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
49790745HG6.155S6.155810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
49790754HG6.160S6.16810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790763HG6.165S6.165810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790772HG6.170S6.17810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790781HG6.175S6.175810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790797HG6.180S6.18810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790806HG6.185S6.185810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790815HG6.190S6.19810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790824HG6.195S6.195810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790833HG6.200S6.2810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
4,770
3,298
3,628(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790842HG6.205S6.205810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790851HG6.210S6.21810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790867HG6.215S6.215810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790876HG6.220S6.22810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49790885HG6.225S6.225810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790894HG6.230S6.23810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790903HG6.235S6.235810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790912HG6.240S6.24810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790921HG6.245S6.245810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
49790937HG6.250S6.25810050H.S.S.ストレートシャンクスパイラル
5,640
3,898
4,288(税込)
85日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする