F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 8-8.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)
0~+0.005
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49794437
HG8.000S
8
8
115
60
¥
5,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794446
HG8.005S
8.005
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794455
HG8.010S
8.01
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794464
HG8.015S
8.015
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794473
HG8.020S
8.02
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794482
HG8.025S
8.025
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794491
HG8.030S
8.03
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794507
HG8.035S
8.035
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794516
HG8.040S
8.04
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794525
HG8.045S
8.045
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794534
HG8.050S
8.05
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794543
HG8.055S
8.055
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794552
HG8.060S
8.06
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794561
HG8.065S
8.065
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794577
HG8.070S
8.07
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794586
HG8.075S
8.075
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794595
HG8.080S
8.08
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794604
HG8.085S
8.085
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794613
HG8.090S
8.09
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794622
HG8.095S
8.095
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794631
HG8.100S
8.1
10
120
60
¥
6,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794647
HG8.105S
8.105
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794656
HG8.110S
8.11
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794665
HG8.115S
8.115
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794674
HG8.120S
8.12
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794683
HG8.125S
8.125
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794692
HG8.130S
8.13
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794701
HG8.135S
8.135
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794717
HG8.140S
8.14
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794726
HG8.145S
8.145
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794735
HG8.150S
8.15
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794744
HG8.155S
8.155
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794753
HG8.160S
8.16
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794762
HG8.165S
8.165
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794771
HG8.170S
8.17
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794787
HG8.175S
8.175
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794796
HG8.180S
8.18
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794805
HG8.185S
8.185
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794814
HG8.190S
8.19
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794823
HG8.195S
8.195
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794832
HG8.200S
8.2
10
120
60
¥
6,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49794841
HG8.205S
8.205
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794857
HG8.210S
8.21
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794866
HG8.215S
8.215
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794875
HG8.220S
8.22
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794884
HG8.225S
8.225
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
49794893
HG8.230S
8.23
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794902
HG8.235S
8.235
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794911
HG8.240S
8.24
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49794927
HG8.245S
8.245
10
120
60
¥
7,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ