曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全201種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49800292CM0.3000.3004
14,830
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49800301CM0.3010.3014
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800317CM0.3020.3024
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800326CM0.3030.3034
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800335CM0.3040.3044
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800344CM0.3050.3054
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800353CM0.3060.3064
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800362CM0.3070.3074
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800371CM0.3080.3084
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800387CM0.3090.3094
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800396CM0.3100.3104
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800405CM0.3110.3114
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800414CM0.3120.3124
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800423CM0.3130.3134
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800432CM0.3140.3144
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800441CM0.3150.3154
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800457CM0.3160.3164
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800466CM0.3170.3174
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800475CM0.3180.3184
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800484CM0.3190.3194
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800493CM0.3200.3204
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800502CM0.3210.3214
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800511CM0.3220.3224
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800527CM0.3230.3234
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800536CM0.3240.3244
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800545CM0.3250.3254
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800554CM0.3260.3264
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800563CM0.3270.3274
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800572CM0.3280.3284
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800581CM0.3290.3294
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800597CM0.3300.3304
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800606CM0.3310.3314
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800615CM0.3320.3324
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
49800624CM0.3330.3334
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800633CM0.3340.3344
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800642CM0.3350.3354
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800651CM0.3360.3364
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800667CM0.3370.3374
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800676CM0.3380.3384
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800685CM0.3390.3394
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800694CM0.3400.3404
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800703CM0.3410.3414
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800712CM0.3420.3424
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800721CM0.3430.3434
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800737CM0.3440.3444
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800746CM0.3450.3454
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800755CM0.3460.3464
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800764CM0.3470.3474
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49800773CM0.3480.3484
14,830
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
49800782CM0.3490.3494
14,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49802261
2017-09-03
用途: 部品の精密加工

この商品は本来であれば3本セットでしか購入できないが、モノタロウさんでは1本から購入できるところが非常に便利。
セットに比べ1本あたりの価格は当然割高だが、同じサイズが3本必要な方以外は損切りで考えれば判断で逆にお得と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする