F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
1.0突出しセンタ
刃長l1(mm)
12
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
0.800
0.801
0.802
0.803
0.804
0.805
0.806
0.807
0.808
0.809
0.810
0.811
0.812
0.813
0.814
0.815
0.816
0.817
0.818
0.819
0.820
0.821
0.822
0.823
0.824
0.825
0.826
0.827
0.828
0.829
0.830
0.831
0.832
0.833
0.834
0.835
0.836
0.837
0.838
0.839
0.840
0.841
0.842
0.843
0.844
0.845
0.846
0.847
0.848
0.849
0.850
0.851
0.852
0.853
0.854
0.855
0.856
0.857
0.858
0.859
0.860
0.861
0.862
0.863
0.864
0.865
0.866
0.867
0.868
0.869
0.870
0.871
0.872
0.873
0.874
0.875
0.876
0.877
0.878
0.879
0.880
0.881
0.882
0.883
0.884
0.885
0.886
0.887
0.888
0.889
0.890
0.891
0.892
0.893
0.894
0.895
0.896
0.897
0.898
0.899
0.900
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49805296
CM0.800
0.800
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805305
CM0.801
0.801
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805314
CM0.802
0.802
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805323
CM0.803
0.803
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805332
CM0.804
0.804
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805341
CM0.805
0.805
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805357
CM0.806
0.806
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805366
CM0.807
0.807
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805375
CM0.808
0.808
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805384
CM0.809
0.809
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805393
CM0.810
0.810
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805402
CM0.811
0.811
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805411
CM0.812
0.812
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805427
CM0.813
0.813
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805436
CM0.814
0.814
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805445
CM0.815
0.815
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805454
CM0.816
0.816
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805463
CM0.817
0.817
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805472
CM0.818
0.818
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805481
CM0.819
0.819
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805497
CM0.820
0.820
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805506
CM0.821
0.821
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805515
CM0.822
0.822
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805524
CM0.823
0.823
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805533
CM0.824
0.824
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805542
CM0.825
0.825
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805551
CM0.826
0.826
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805567
CM0.827
0.827
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805576
CM0.828
0.828
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805585
CM0.829
0.829
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805594
CM0.830
0.830
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805603
CM0.831
0.831
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805612
CM0.832
0.832
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805621
CM0.833
0.833
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805637
CM0.834
0.834
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805646
CM0.835
0.835
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805655
CM0.836
0.836
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805664
CM0.837
0.837
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805673
CM0.838
0.838
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805682
CM0.839
0.839
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805691
CM0.840
0.840
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805707
CM0.841
0.841
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805716
CM0.842
0.842
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805725
CM0.843
0.843
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805734
CM0.844
0.844
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805743
CM0.845
0.845
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805752
CM0.846
0.846
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805761
CM0.847
0.847
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805777
CM0.848
0.848
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49805786
CM0.849
0.849
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ