曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49817293CM10.00010.000
37,180
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817302CM10.00110.001
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817311CM10.00210.002
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817327CM10.00310.003
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817336CM10.00410.004
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817345CM10.00510.005
43,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817354CM10.00610.006
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817363CM10.00710.007
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817372CM10.00810.008
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817381CM10.00910.009
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817397CM10.01010.010
43,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49817406CM10.01110.011
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817415CM10.01210.012
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817424CM10.01310.013
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817433CM10.01410.014
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817442CM10.01510.015
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817451CM10.01610.016
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817467CM10.01710.017
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817476CM10.01810.018
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817485CM10.01910.019
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817494CM10.02010.020
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817503CM10.02110.021
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817512CM10.02210.022
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817521CM10.02310.023
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817537CM10.02410.024
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817546CM10.02510.025
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817555CM10.02610.026
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817564CM10.02710.027
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817573CM10.02810.028
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817582CM10.02910.029
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817591CM10.03010.030
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817607CM10.03110.031
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817616CM10.03210.032
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817625CM10.03310.033
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817634CM10.03410.034
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817643CM10.03510.035
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817652CM10.03610.036
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817661CM10.03710.037
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817677CM10.03810.038
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817686CM10.03910.039
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817695CM10.04010.040
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817704CM10.04110.041
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817713CM10.04210.042
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817722CM10.04310.043
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817731CM10.04410.044
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817747CM10.04510.045
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817756CM10.04610.046
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817765CM10.04710.047
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817774CM10.04810.048
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49817783CM10.04910.049
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする