曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827294CM11.00011.00040
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827303CM11.00111.00140
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827312CM11.00211.00240
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827321CM11.00311.00340
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827337CM11.00411.00440
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827346CM11.00511.00540
50,790
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49827355CM11.00611.00640
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827364CM11.00711.00740
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827373CM11.00811.00840
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827382CM11.00911.00940
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827391CM11.01011.01045
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827407CM11.01111.01145
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827416CM11.01211.01245
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827425CM11.01311.01345
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827434CM11.01411.01445
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827443CM11.01511.01545
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827452CM11.01611.01645
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827461CM11.01711.01745
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827477CM11.01811.01845
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827486CM11.01911.01945
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827495CM11.02011.02045
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827504CM11.02111.02145
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827513CM11.02211.02245
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827522CM11.02311.02345
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827531CM11.02411.02445
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827547CM11.02511.02545
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827556CM11.02611.02645
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827565CM11.02711.02745
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827574CM11.02811.02845
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827583CM11.02911.02945
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827592CM11.03011.03045
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827601CM11.03111.03145
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827617CM11.03211.03245
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827626CM11.03311.03345
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827635CM11.03411.03445
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827644CM11.03511.03545
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827653CM11.03611.03645
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827662CM11.03711.03745
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827671CM11.03811.03845
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827687CM11.03911.03945
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827696CM11.04011.04045
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827705CM11.04111.04145
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827714CM11.04211.04245
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827723CM11.04311.04345
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827732CM11.04411.04445
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827741CM11.04511.04545
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827757CM11.04611.04645
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827766CM11.04711.04745
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827775CM11.04811.04845
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49827784CM11.04911.04945
50,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする