曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)45全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全101種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49837295CM12.00012.000
50,790
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49837304CM12.00112.001
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837313CM12.00212.002
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837322CM12.00312.003
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837331CM12.00412.004
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837347CM12.00512.005
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837356CM12.00612.006
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837365CM12.00712.007
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837374CM12.00812.008
58,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49837383CM12.00912.009
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837392CM12.01012.010
58,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49837401CM12.01112.011
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837417CM12.01212.012
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837426CM12.01312.013
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837435CM12.01412.014
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837444CM12.01512.015
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837453CM12.01612.016
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837462CM12.01712.017
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837471CM12.01812.018
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837487CM12.01912.019
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837496CM12.02012.020
58,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49837505CM12.02112.021
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837514CM12.02212.022
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837523CM12.02312.023
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837532CM12.02412.024
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837541CM12.02512.025
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837557CM12.02612.026
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837566CM12.02712.027
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
49837575CM12.02812.028
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837584CM12.02912.029
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837593CM12.03012.030
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837602CM12.03112.031
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837611CM12.03212.032
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837627CM12.03312.033
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837636CM12.03412.034
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837645CM12.03512.035
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837654CM12.03612.036
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837663CM12.03712.037
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837672CM12.03812.038
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837681CM12.03912.039
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837697CM12.04012.040
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837706CM12.04112.041
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837715CM12.04212.042
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837724CM12.04312.043
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837733CM12.04412.044
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837742CM12.04512.045
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837751CM12.04612.046
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837767CM12.04712.047
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837776CM12.04812.048
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49837785CM12.04912.049
58,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする