F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃長l1(mm)
20
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49843306
CM2.500
2.500
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843315
CM2.501
2.501
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843324
CM2.502
2.502
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843333
CM2.503
2.503
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843342
CM2.504
2.504
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843351
CM2.505
2.505
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843367
CM2.506
2.506
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843376
CM2.507
2.507
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843385
CM2.508
2.508
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843394
CM2.509
2.509
2.5
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843403
CM2.510
2.510
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843412
CM2.511
2.511
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843421
CM2.512
2.512
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843437
CM2.513
2.513
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843446
CM2.514
2.514
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843455
CM2.515
2.515
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843464
CM2.516
2.516
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843473
CM2.517
2.517
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843482
CM2.518
2.518
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843491
CM2.519
2.519
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843507
CM2.520
2.520
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843516
CM2.521
2.521
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843525
CM2.522
2.522
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843534
CM2.523
2.523
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843543
CM2.524
2.524
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843552
CM2.525
2.525
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843561
CM2.526
2.526
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843577
CM2.527
2.527
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843586
CM2.528
2.528
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843595
CM2.529
2.529
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843604
CM2.530
2.530
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843613
CM2.531
2.531
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843622
CM2.532
2.532
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843631
CM2.533
2.533
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843647
CM2.534
2.534
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843656
CM2.535
2.535
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843665
CM2.536
2.536
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843674
CM2.537
2.537
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843683
CM2.538
2.538
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843692
CM2.539
2.539
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843701
CM2.540
2.540
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843717
CM2.541
2.541
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843726
CM2.542
2.542
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843735
CM2.543
2.543
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843744
CM2.544
2.544
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843753
CM2.545
2.545
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843762
CM2.546
2.546
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843771
CM2.547
2.547
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843787
CM2.548
2.548
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49843796
CM2.549
2.549
3
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ