曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49858304CM4.0004.00027604
8,720
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858313CM4.0014.00127604
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858322CM4.0024.00227604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858331CM4.0034.00327604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858347CM4.0044.00427604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858356CM4.0054.00527604
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858365CM4.0064.00627604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858374CM4.0074.00727604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858383CM4.0084.00827604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858392CM4.0094.00927604
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858401CM4.0104.01030704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858417CM4.0114.01130704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858426CM4.0124.01230704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858435CM4.0134.01330704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858444CM4.0144.01430704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858453CM4.0154.01530704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858462CM4.0164.01630704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858471CM4.0174.01730704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858487CM4.0184.01830704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858496CM4.0194.01930704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858505CM4.0204.02030704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858514CM4.0214.02130704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49858523CM4.0224.02230704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49858532CM4.0234.02330704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49858541CM4.0244.02430704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49858557CM4.0254.02530704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858566CM4.0264.02630704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858575CM4.0274.02730704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858584CM4.0284.02830704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858593CM4.0294.02930704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858602CM4.0304.03030704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858611CM4.0314.03130704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858627CM4.0324.03230704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858636CM4.0334.03330704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858645CM4.0344.03430704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858654CM4.0354.03530704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858663CM4.0364.03630704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858672CM4.0374.03730704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858681CM4.0384.03830704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858697CM4.0394.03930704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858706CM4.0404.04030704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858715CM4.0414.04130704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858724CM4.0424.04230704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858733CM4.0434.04330704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858742CM4.0444.04430704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49858751CM4.0454.04530704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858767CM4.0464.04630704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858776CM4.0474.04730704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858785CM4.0484.04830704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49858794CM4.0494.04930704.5
9,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする