F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
30
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49868305
CM5.000
5.000
70
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868314
CM5.001
5.001
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868323
CM5.002
5.002
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868332
CM5.003
5.003
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868341
CM5.004
5.004
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868357
CM5.005
5.005
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868366
CM5.006
5.006
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868375
CM5.007
5.007
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868384
CM5.008
5.008
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868393
CM5.009
5.009
70
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868402
CM5.010
5.010
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868411
CM5.011
5.011
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868427
CM5.012
5.012
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868436
CM5.013
5.013
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868445
CM5.014
5.014
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868454
CM5.015
5.015
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868463
CM5.016
5.016
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868472
CM5.017
5.017
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868481
CM5.018
5.018
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868497
CM5.019
5.019
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868506
CM5.020
5.020
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868515
CM5.021
5.021
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868524
CM5.022
5.022
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868533
CM5.023
5.023
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868542
CM5.024
5.024
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868551
CM5.025
5.025
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868567
CM5.026
5.026
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868576
CM5.027
5.027
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868585
CM5.028
5.028
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868594
CM5.029
5.029
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49868603
CM5.030
5.030
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868612
CM5.031
5.031
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
24日以内出荷
返品不可
49868621
CM5.032
5.032
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
34日以内出荷
返品不可
49868637
CM5.033
5.033
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868646
CM5.034
5.034
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868655
CM5.035
5.035
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868664
CM5.036
5.036
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868673
CM5.037
5.037
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868682
CM5.038
5.038
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868691
CM5.039
5.039
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49868707
CM5.040
5.040
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868716
CM5.041
5.041
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868725
CM5.042
5.042
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868734
CM5.043
5.043
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868743
CM5.044
5.044
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868752
CM5.045
5.045
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868761
CM5.046
5.046
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868777
CM5.047
5.047
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868786
CM5.048
5.048
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49868795
CM5.049
5.049
80
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ