曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49873302CM5.5005.5005.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873311CM5.5015.5015.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873327CM5.5025.5025.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873336CM5.5035.5035.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873345CM5.5045.5045.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873354CM5.5055.5055.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873363CM5.5065.5065.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873372CM5.5075.5075.5
12,050
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49873381CM5.5085.5085.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
49873397CM5.5095.5095.5
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873406CM5.5105.5106
12,050
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49873415CM5.5115.5116
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873424CM5.5125.5126
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873433CM5.5135.5136
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873442CM5.5145.5146
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873451CM5.5155.5156
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873467CM5.5165.5166
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873476CM5.5175.5176
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873485CM5.5185.5186
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873494CM5.5195.5196
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873503CM5.5205.5206
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873512CM5.5215.5216
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873521CM5.5225.5226
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873537CM5.5235.5236
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873546CM5.5245.5246
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873555CM5.5255.5256
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873564CM5.5265.5266
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873573CM5.5275.5276
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873582CM5.5285.5286
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873591CM5.5295.5296
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873607CM5.5305.5306
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873616CM5.5315.5316
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873625CM5.5325.5326
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873634CM5.5335.5336
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873643CM5.5345.5346
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873652CM5.5355.5356
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873661CM5.5365.5366
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873677CM5.5375.5376
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873686CM5.5385.5386
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873695CM5.5395.5396
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873704CM5.5405.5406
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873713CM5.5415.5416
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873722CM5.5425.5426
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873731CM5.5435.5436
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873747CM5.5445.5446
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873756CM5.5455.5456
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873765CM5.5465.5466
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873774CM5.5475.5476
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873783CM5.5485.5486
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49873792CM5.5495.5496
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする