F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
6.000
6.001
6.002
6.003
6.004
6.005
6.006
6.007
6.008
6.009
6.010
6.011
6.012
6.013
6.014
6.015
6.016
6.017
6.018
6.019
6.020
6.021
6.022
6.023
6.024
6.025
6.026
6.027
6.028
6.029
6.030
6.031
6.032
6.033
6.034
6.035
6.036
6.037
6.038
6.039
6.040
6.041
6.042
6.043
6.044
6.045
6.046
6.047
6.048
6.049
6.050
6.051
6.052
6.053
6.054
6.055
6.056
6.057
6.058
6.059
6.060
6.061
6.062
6.063
6.064
6.065
6.066
6.067
6.068
6.069
6.070
6.071
6.072
6.073
6.074
6.075
6.076
6.077
6.078
6.079
6.080
6.081
6.082
6.083
6.084
6.085
6.086
6.087
6.088
6.089
6.090
6.091
6.092
6.093
6.094
6.095
6.096
6.097
6.098
6.099
6.100
刃長l1(mm)
30
35
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49878306
CM6.000
6.000
30
6
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878315
CM6.001
6.001
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878324
CM6.002
6.002
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878333
CM6.003
6.003
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878342
CM6.004
6.004
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878351
CM6.005
6.005
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878367
CM6.006
6.006
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878376
CM6.007
6.007
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878385
CM6.008
6.008
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878394
CM6.009
6.009
30
6
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878403
CM6.010
6.010
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878412
CM6.011
6.011
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878421
CM6.012
6.012
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878437
CM6.013
6.013
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878446
CM6.014
6.014
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878455
CM6.015
6.015
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878464
CM6.016
6.016
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878473
CM6.017
6.017
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878482
CM6.018
6.018
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878491
CM6.019
6.019
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49878507
CM6.020
6.020
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878516
CM6.021
6.021
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878525
CM6.022
6.022
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878534
CM6.023
6.023
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878543
CM6.024
6.024
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878552
CM6.025
6.025
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878561
CM6.026
6.026
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878577
CM6.027
6.027
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878586
CM6.028
6.028
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878595
CM6.029
6.029
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878604
CM6.030
6.030
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878613
CM6.031
6.031
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878622
CM6.032
6.032
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878631
CM6.033
6.033
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878647
CM6.034
6.034
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878656
CM6.035
6.035
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49878665
CM6.036
6.036
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878674
CM6.037
6.037
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878683
CM6.038
6.038
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
49878692
CM6.039
6.039
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878701
CM6.040
6.040
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878717
CM6.041
6.041
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878726
CM6.042
6.042
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878735
CM6.043
6.043
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878744
CM6.044
6.044
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878753
CM6.045
6.045
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878762
CM6.046
6.046
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878771
CM6.047
6.047
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878787
CM6.048
6.048
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49878796
CM6.049
6.049
35
7
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ