F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
80
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
7
内容量
1本
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
6.500
6.501
6.502
6.503
6.504
6.505
6.506
6.507
6.508
6.509
6.510
6.511
6.512
6.513
6.514
6.515
6.516
6.517
6.518
6.519
6.520
6.521
6.522
6.523
6.524
6.525
6.526
6.527
6.528
6.529
6.530
6.531
6.532
6.533
6.534
6.535
6.536
6.537
6.538
6.539
6.540
6.541
6.542
6.543
6.544
6.545
6.546
6.547
6.548
6.549
6.550
6.551
6.552
6.553
6.554
6.555
6.556
6.557
6.558
6.559
6.560
6.561
6.562
6.563
6.564
6.565
6.566
6.567
6.568
6.569
6.570
6.571
6.572
6.573
6.574
6.575
6.576
6.577
6.578
6.579
6.580
6.581
6.582
6.583
6.584
6.585
6.586
6.587
6.588
6.589
6.590
6.591
6.592
6.593
6.594
6.595
6.596
6.597
6.598
6.599
6.600
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49883303
CM6.500
6.500
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883312
CM6.501
6.501
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883321
CM6.502
6.502
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883337
CM6.503
6.503
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883346
CM6.504
6.504
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883355
CM6.505
6.505
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883364
CM6.506
6.506
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883373
CM6.507
6.507
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883382
CM6.508
6.508
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883391
CM6.509
6.509
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883407
CM6.510
6.510
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883416
CM6.511
6.511
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883425
CM6.512
6.512
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883434
CM6.513
6.513
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883443
CM6.514
6.514
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883452
CM6.515
6.515
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883461
CM6.516
6.516
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883477
CM6.517
6.517
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883486
CM6.518
6.518
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883495
CM6.519
6.519
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883504
CM6.520
6.520
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883513
CM6.521
6.521
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883522
CM6.522
6.522
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883531
CM6.523
6.523
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
49883547
CM6.524
6.524
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883556
CM6.525
6.525
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883565
CM6.526
6.526
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883574
CM6.527
6.527
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883583
CM6.528
6.528
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883592
CM6.529
6.529
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883601
CM6.530
6.530
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883617
CM6.531
6.531
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883626
CM6.532
6.532
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883635
CM6.533
6.533
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883644
CM6.534
6.534
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883653
CM6.535
6.535
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883662
CM6.536
6.536
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883671
CM6.537
6.537
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883687
CM6.538
6.538
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883696
CM6.539
6.539
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883705
CM6.540
6.540
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883714
CM6.541
6.541
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883723
CM6.542
6.542
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883732
CM6.543
6.543
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883741
CM6.544
6.544
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883757
CM6.545
6.545
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883766
CM6.546
6.546
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883775
CM6.547
6.547
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883784
CM6.548
6.548
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49883793
CM6.549
6.549
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ