曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49898317CM8.0008.0003580
23,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898326CM8.0018.0013580
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898335CM8.0028.0023580
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898344CM8.0038.0033580
26,940
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898353CM8.0048.0043580
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898362CM8.0058.0053580
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898371CM8.0068.0063580
26,940
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898387CM8.0078.0073580
26,940
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898396CM8.0088.0083580
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898405CM8.0098.0093580
26,940
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898414CM8.0108.0104090
26,940
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898423CM8.0118.0114090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898432CM8.0128.0124090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898441CM8.0138.0134090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898457CM8.0148.0144090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898466CM8.0158.0154090
26,940
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898475CM8.0168.0164090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898484CM8.0178.0174090
26,940
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898493CM8.0188.0184090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898502CM8.0198.0194090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898511CM8.0208.0204090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49898527CM8.0218.0214090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898536CM8.0228.0224090
26,940
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898545CM8.0238.0234090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898554CM8.0248.0244090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898563CM8.0258.0254090
26,940
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898572CM8.0268.0264090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898581CM8.0278.0274090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898597CM8.0288.0284090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898606CM8.0298.0294090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898615CM8.0308.0304090
26,940
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49898624CM8.0318.0314090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898633CM8.0328.0324090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898642CM8.0338.0334090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898651CM8.0348.0344090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898667CM8.0358.0354090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898676CM8.0368.0364090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898685CM8.0378.0374090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898694CM8.0388.0384090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898703CM8.0398.0394090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898712CM8.0408.0404090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898721CM8.0418.0414090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898737CM8.0428.0424090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898746CM8.0438.0434090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
49898755CM8.0448.0444090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898764CM8.0458.0454090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898773CM8.0468.0464090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898782CM8.0478.0474090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898791CM8.0488.0484090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49898807CM8.0498.0494090
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする