曜日別特売

ゼットソーⅢ8寸目

ゼットソーⅢ8寸目 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ8寸目 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ8寸目 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。

刃長(mm)250刃渡り(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.4トラスコ品番818-5797質量(g)179板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5839200415271
3,830
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392004
2022-02-09
用途: 木工作業時

なかなかの優れモノです。細かな木工作業にピッタリ!。出来ればカバーがあったら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする