剪定こま目240替刃

剪定こま目240替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)剪定こま目240替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(4件のレビュー)

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。

刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番798-1911質量(g)39板厚(mm)0.6切り幅0.93mm内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583920928103
560
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 庭木の剪定
建設業・工事業

以前買って良かったので再度購入です。
どうしても剪定用途だと錆びやすいので、替え刃が安いのは助かります。
もちろん切れ味は最高です。

対象商品 : 58392092
2023-12-04
用途: 普段使いに!

私もゼットソー265の柄に取り付けて使用しています。植木の剪定に、塩ビ管の切断、リサイクルのちょこっと切りなど色々と使えます。こま目なので切り口があまり荒くならず良いと思います。何より価格も手頃なので普段使いには良いです。

対象商品 : 58392092
2023-07-10
用途: 剪定作業

ゼットソー265の柄に付けて使用してます。用途に合わせて替刃を種類別に数枚ストックしておくと1本の柄を使いまわし出来て便利です。この替刃はこま目なので切り口が荒くならずに良いと思います。

対象商品 : 58392092
2020-06-04
用途: 剪定

この刃はレシプロソーの替え刃として購入したのですがのこぎり用でした。私の適合等最終確認ミスでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする