300柄

300柄 - 岡田金属工業所
(1件のレビュー)
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5757形状棒形質量(g)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5839219615991
2,700
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392196
2022-09-09
用途: 宿舎の植木枝の剪定
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

刃の部分と別れるため、別々に購入しています。
枝切作業にとても使いやすく、重宝しています。
刃を2~3回交換に、柄は1回で十分耐えられ、耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする