曜日別特売

パイプソー240青柄

パイプソー240青柄 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5761形状ピストル形質量(g)83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583922668996
1,810
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392266
2020-08-19
用途: 果樹の剪定に
青森リンゴ農園農・林・水産業

天寿デフォの黄色い柄だと周りの人と同じで個性がない!と思ってたのは自分だけじゃないはず。こちらの岡田金属さんのパイプソーシリーズ(青・黄緑・赤・黒)は、天寿はもちろん丸源大地もセット可能です。天寿のプラ鞘にもきちんと収まります。濃い緑色と、女性用にピンクなんかも出してくれたら絶対買います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする