パイプソー300柄

パイプソー300柄 - 岡田金属工業所
(1件のレビュー)
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5764形状ピストル形質量(g)101内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583922758994
1,670
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392275
2017-02-19
用途: 塩ビ管などの切断

画面で見るよりもう少しオレンジ色です。ホームセンターでは見たことないので、他の人とかぶることもなく、買ってよかったです。黄緑色の同商品もありますが、握った感触は同じですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする