曜日別特売

ゼットソー剪定 みかん210本体

ゼットソー剪定 みかん210本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210本体 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(3件のレビュー)

太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。

刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5839269515274
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392695
2023-02-10
用途: みかんの剪定作業
農・林・水産業

5,6千円の手作り目立て可能な鋸に負けない切れ味で半分の価格、替え刃交換まで何年もつか、薄いので曲がらないかな?

対象商品 : 58392695
2022-06-18
用途: 高木剪定
イグロスデザイン製造業

とにかく無理なくスムーズに切れます。大量に混み合った脇枝部分もノコ刃の先端部分で綺麗に刃が入り、使いやすいです。

対象商品 : 58392695
2021-11-10
用途: 柑橘類の剪定
農・林・水産業

切れ味、”抜群”言うことナシ。替刃の価格もお手頃で気安く交換できる。
使用後はスプレー式潤滑剤を噴霧すれば切味も長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする