曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)40内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49908311CM9.0009.0009
30,520
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49908327CM9.0019.0019
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908336CM9.0029.0029
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908345CM9.0039.0039
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908354CM9.0049.0049
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908363CM9.0059.0059
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908372CM9.0069.0069
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908381CM9.0079.0079
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908397CM9.0089.0089
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908406CM9.0099.0099
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908415CM9.0109.01010
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908424CM9.0119.01110
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908433CM9.0129.01210
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908442CM9.0139.01310
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908451CM9.0149.01410
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908467CM9.0159.01510
33,340
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49908476CM9.0169.01610
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
49908485CM9.0179.01710
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908494CM9.0189.01810
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908503CM9.0199.01910
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908512CM9.0209.02010
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908521CM9.0219.02110
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908537CM9.0229.02210
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908546CM9.0239.02310
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908555CM9.0249.02410
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908564CM9.0259.02510
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908573CM9.0269.02610
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908582CM9.0279.02710
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908591CM9.0289.02810
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908607CM9.0299.02910
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908616CM9.0309.03010
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908625CM9.0319.03110
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908634CM9.0329.03210
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908643CM9.0339.03310
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908652CM9.0349.03410
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908661CM9.0359.03510
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908677CM9.0369.03610
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908686CM9.0379.03710
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908695CM9.0389.03810
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908704CM9.0399.03910
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908713CM9.0409.04010
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908722CM9.0419.04110
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908731CM9.0429.04210
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908747CM9.0439.04310
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908756CM9.0449.04410
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908765CM9.0459.04510
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908774CM9.0469.04610
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908783CM9.0479.04710
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908792CM9.0489.04810
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49908801CM9.0499.04910
33,340
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする