超硬リーマ Rシリーズ

超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)65材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)12内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49919326CR10.0110.01115
43,550
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49919335CR10.0210.02115
43,550
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49919344CR10.0310.03115
43,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49919353CR10.0410.04115
43,550
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49919362CR10.0510.05115
43,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49919371CR10.0610.06115
43,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49919387CR10.0710.07115
43,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49919396CR10.0810.08115
43,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49919405CR10.0910.09115
43,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49919414CR10.1010.10115
36,280
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49919423CR10.1110.11115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919432CR10.1210.12115
43,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49919441CR10.1310.13115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919457CR10.1410.14115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919466CR10.1510.15115
43,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49919475CR10.1610.16115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919484CR10.1710.17115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919493CR10.1810.18115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919502CR10.1910.19115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919511CR10.2010.20115
36,280
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49919527CR10.2110.21115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919536CR10.2210.22115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919545CR10.2310.23115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919554CR10.2410.24115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919563CR10.2510.25115
43,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49919572CR10.2610.26115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919581CR10.2710.27115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919597CR10.2810.28115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919606CR10.2910.29115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919615CR10.3010.30115
36,280
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49919624CR10.3110.31115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919633CR10.3210.32115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919642CR10.3310.33115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919651CR10.3410.34115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919667CR10.3510.35115
43,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49919676CR10.3610.36115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919685CR10.3710.37115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919694CR10.3810.38115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919703CR10.3910.39115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919712CR10.4010.40115
36,280
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49919721CR10.4110.41115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919737CR10.4210.42115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919746CR10.4310.43115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919755CR10.4410.44115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919764CR10.4510.45115
43,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49919773CR10.4610.46115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919782CR10.4710.47115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919791CR10.4810.48115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919807CR10.4910.49115
43,550
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49919816CR10.5110.51115
44,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする