曜日別特売

超硬プラチナリーマ CPシリーズ

超硬プラチナリーマ CPシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全152種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
152種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49929171CP2.9502.95015553
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929187CP2.9602.96015553
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929196CP2.9702.97015553
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929205CP2.9802.98015553
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929214CP2.9902.99015553
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929223CP3.0003.00015553
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929232CP3.0053.00515554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929241CP3.0103.01015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929257CP3.0203.02015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929266CP3.0303.03015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929275CP3.0403.04015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929284CP3.0503.05015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929293CP3.1003.10015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929302CP3.2003.20015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929311CP3.3003.30015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929327CP3.4003.40015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929336CP3.5003.50015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929345CP3.6003.60015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929354CP3.7003.70015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929363CP3.8003.80015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929372CP3.9003.90015554
10,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929381CP3.9503.95015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929397CP3.9603.96015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929406CP3.9703.97015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929415CP3.9803.98015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929424CP3.9903.99015554
12,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929433CP4.0004.00020604
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929442CP4.0054.00520605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929451CP4.0104.01020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929467CP4.0204.02020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929476CP4.0304.03020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929485CP4.0404.04020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929494CP4.0504.05020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929503CP4.1004.10020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929512CP4.2004.20020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929521CP4.3004.30020605
11,340
8,698
9,568(税込)
当日出荷
49929537CP4.4004.40020605
11,340
8,698
9,568(税込)
当日出荷
49929546CP4.5004.50020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929555CP4.6004.60020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929564CP4.7004.70020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929573CP4.8004.80020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929582CP4.9004.90020605
11,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929591CP4.9504.95020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929607CP4.9604.96020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929616CP4.9704.97020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929625CP4.9804.98020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929634CP4.9904.99020605
13,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929643CP5.0005.00025705
12,740
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929652CP5.0055.00525706
15,290
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49929661CP5.0105.01025706
15,290
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする