F.P.(エフ・ピー・ツール)
DLCリーマ
材質
H.S.S.
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
3.0突出しセンタ
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49930693
HD1.000
1.000
20
40
¥
9,390
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930702
HD1.005
1.005
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930711
HD1.010
1.010
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930727
HD1.015
1.015
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930736
HD1.020
1.020
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930745
HD1.025
1.025
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930754
HD1.030
1.030
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930763
HD1.035
1.035
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930772
HD1.040
1.040
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930781
HD1.045
1.045
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930797
HD1.050
1.050
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930806
HD1.055
1.055
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930815
HD1.060
1.060
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930824
HD1.065
1.065
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930833
HD1.070
1.070
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930842
HD1.075
1.075
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930851
HD1.080
1.080
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930867
HD1.085
1.085
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930876
HD1.090
1.090
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930885
HD1.095
1.095
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930894
HD1.100
1.100
20
40
¥
10,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49930903
HD1.105
1.105
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930912
HD1.110
1.110
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930921
HD1.115
1.115
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930937
HD1.120
1.120
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930946
HD1.125
1.125
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930955
HD1.130
1.130
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930964
HD1.135
1.135
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930973
HD1.140
1.140
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930982
HD1.145
1.145
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49930991
HD1.150
1.150
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931007
HD1.155
1.155
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931016
HD1.160
1.160
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931025
HD1.165
1.165
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931034
HD1.170
1.170
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931043
HD1.175
1.175
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931052
HD1.180
1.180
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931061
HD1.185
1.185
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931077
HD1.190
1.190
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931086
HD1.195
1.195
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931095
HD1.200
1.200
20
40
¥
10,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49931104
HD1.205
1.205
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931113
HD1.210
1.210
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931122
HD1.215
1.215
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931131
HD1.220
1.220
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931147
HD1.225
1.225
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931156
HD1.230
1.230
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931165
HD1.235
1.235
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931174
HD1.240
1.240
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
49931183
HD1.245
1.245
20
40
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
73日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ