F.P.(エフ・ピー・ツール)
DLCリーマ
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
刃形
ストレート
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49940904
HD2.000
2.000
3.0突出しセンタ
60
30
¥
8,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49940913
HD2.005
2.005
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49940922
HD2.010
2.010
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49940931
HD2.015
2.015
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49940947
HD2.020
2.020
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49940956
HD2.025
2.025
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49940965
HD2.030
2.030
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49940974
HD2.035
2.035
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49940983
HD2.040
2.040
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49940992
HD2.045
2.045
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941001
HD2.050
2.050
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49941017
HD2.055
2.055
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941026
HD2.060
2.060
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941035
HD2.065
2.065
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941044
HD2.070
2.070
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941053
HD2.075
2.075
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941062
HD2.080
2.080
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941071
HD2.085
2.085
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941087
HD2.090
2.090
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941096
HD2.095
2.095
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941105
HD2.100
2.100
3.0突出しセンタ
60
30
¥
8,880
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49941114
HD2.105
2.105
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941123
HD2.110
2.110
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941132
HD2.115
2.115
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941141
HD2.120
2.120
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941157
HD2.125
2.125
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941166
HD2.130
2.130
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941175
HD2.135
2.135
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941184
HD2.140
2.140
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941193
HD2.145
2.145
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941202
HD2.150
2.150
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941211
HD2.155
2.155
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941227
HD2.160
2.160
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941236
HD2.165
2.165
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941245
HD2.170
2.170
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941254
HD2.175
2.175
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941263
HD2.180
2.180
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941272
HD2.185
2.185
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941281
HD2.190
2.190
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941297
HD2.195
2.195
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941306
HD2.200
2.200
3.0突出しセンタ
60
30
¥
8,880
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49941315
HD2.205
2.205
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941324
HD2.210
2.210
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941333
HD2.215
2.215
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941342
HD2.220
2.220
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941351
HD2.225
2.225
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941367
HD2.230
2.230
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941376
HD2.235
2.235
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941385
HD2.240
2.240
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
49941394
HD2.245
2.245
3.0突出しセンタ
60
30
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
73日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ