F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
3.0突出しセンタ
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49956907
HB1.000
1.000
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49956916
HB1.005
1.005
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49956925
HB1.010
1.010
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49956934
HB1.015
1.015
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49956943
HB1.020
1.020
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49956952
HB1.025
1.025
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49956961
HB1.030
1.030
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49956977
HB1.035
1.035
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49956986
HB1.040
1.040
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49956995
HB1.045
1.045
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957004
HB1.050
1.050
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957013
HB1.055
1.055
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957022
HB1.060
1.060
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957031
HB1.065
1.065
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957047
HB1.070
1.070
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957056
HB1.075
1.075
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957065
HB1.080
1.080
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957074
HB1.085
1.085
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957083
HB1.090
1.090
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957092
HB1.095
1.095
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
49957101
HB1.100
1.100
12
40
¥
9,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957117
HB1.105
1.105
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957126
HB1.110
1.110
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957135
HB1.115
1.115
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957144
HB1.120
1.120
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957153
HB1.125
1.125
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957162
HB1.130
1.130
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49957171
HB1.135
1.135
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957187
HB1.140
1.140
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957196
HB1.145
1.145
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957205
HB1.150
1.150
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957214
HB1.155
1.155
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957223
HB1.160
1.160
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957232
HB1.165
1.165
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957241
HB1.170
1.170
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49957257
HB1.175
1.175
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957266
HB1.180
1.180
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957275
HB1.185
1.185
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49957284
HB1.190
1.190
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957293
HB1.195
1.195
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957302
HB1.200
1.200
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957311
HB1.205
1.205
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49957327
HB1.210
1.210
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957336
HB1.215
1.215
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957345
HB1.220
1.220
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957354
HB1.225
1.225
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957363
HB1.230
1.230
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957372
HB1.235
1.235
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49957381
HB1.240
1.240
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49957397
HB1.245
1.245
16
40
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ