曜日別特売

ショートリーマ

ショートリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49958903HB10.00010.0002570
17,170
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49958912HB10.00510.0052570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49958921HB10.01010.0102570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49958937HB10.01510.0152570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49958946HB10.02010.0202570
17,170
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49958955HB10.02510.0252570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49958964HB10.03010.0302570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49958973HB10.03510.0352570
17,170
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
返品不可
49958982HB10.04010.0402570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49958991HB10.04510.0452570
17,170
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959007HB10.05010.0502570
17,170
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49959016HB10.05510.0552570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49959025HB10.06010.0602570
17,170
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49959034HB10.06510.0652570
17,170
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959043HB10.07010.0702570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49959052HB10.07510.0752570
17,170
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959061HB10.08010.0802570
17,170
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49959077HB10.08510.0852570
17,170
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959086HB10.09010.0902570
17,170
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49959095HB10.09510.0952570
17,170
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
49959104HB10.10010.1002570
17,170
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49959113HB10.10510.1052570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959122HB10.11010.1102570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959131HB10.11510.1152570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959147HB10.12010.1202570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959156HB10.12510.1252570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959165HB10.13010.1302570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959174HB10.13510.1352570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959183HB10.14010.1402570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959192HB10.14510.1452570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959201HB10.15010.1502570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959217HB10.15510.1552570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959226HB10.16010.1602570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959235HB10.16510.1652570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959244HB10.17010.1702570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959253HB10.17510.1752570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959262HB10.18010.1802570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959271HB10.18510.1852570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959287HB10.19010.1902570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959296HB10.19510.1952570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
49959305HB10.20010.2002570
19,570
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49959314HB10.20510.2052570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959323HB10.21010.2102570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959332HB10.21510.2152570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959341HB10.22010.2202570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959357HB10.22510.2252570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959366HB10.23010.2302570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959375HB10.23510.2352570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959384HB10.24010.2402570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
49959393HB10.24510.2452570
19,570
14,980
16,478(税込)
85日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする