F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
刃長l1(mm)
20
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
内容量
1本
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.000
2.005
2.010
2.015
2.020
2.025
2.030
2.035
2.040
2.045
2.050
2.055
2.060
2.065
2.070
2.075
2.080
2.085
2.090
2.095
2.100
2.105
2.110
2.115
2.120
2.125
2.130
2.135
2.140
2.145
2.150
2.155
2.160
2.165
2.170
2.175
2.180
2.185
2.190
2.195
2.200
2.205
2.210
2.215
2.220
2.225
2.230
2.235
2.240
2.245
2.250
2.255
2.260
2.265
2.270
2.275
2.280
2.285
2.290
2.295
2.300
2.305
2.310
2.315
2.320
2.325
2.330
2.335
2.340
2.345
2.350
2.355
2.360
2.365
2.370
2.375
2.380
2.385
2.390
2.395
2.400
2.405
2.410
2.415
2.420
2.425
2.430
2.435
2.440
2.445
2.450
2.455
2.460
2.465
2.470
2.475
2.480
2.485
2.490
2.495
2.500
全長L(mm)
50
60
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963112
HB2.000
2.000
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963121
HB2.005
2.005
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963137
HB2.010
2.010
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963146
HB2.015
2.015
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963155
HB2.020
2.020
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963164
HB2.025
2.025
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963173
HB2.030
2.030
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963182
HB2.035
2.035
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963191
HB2.040
2.040
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963207
HB2.045
2.045
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963216
HB2.050
2.050
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963225
HB2.055
2.055
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963234
HB2.060
2.060
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963243
HB2.065
2.065
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963252
HB2.070
2.070
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963261
HB2.075
2.075
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963277
HB2.080
2.080
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963286
HB2.085
2.085
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963295
HB2.090
2.090
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963304
HB2.095
2.095
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963313
HB2.100
2.100
50
¥
8,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963322
HB2.105
2.105
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963331
HB2.110
2.110
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963347
HB2.115
2.115
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963356
HB2.120
2.120
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963365
HB2.125
2.125
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963374
HB2.130
2.130
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963383
HB2.135
2.135
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963392
HB2.140
2.140
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963401
HB2.145
2.145
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963417
HB2.150
2.150
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49963426
HB2.155
2.155
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963435
HB2.160
2.160
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963444
HB2.165
2.165
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963453
HB2.170
2.170
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963462
HB2.175
2.175
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963471
HB2.180
2.180
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963487
HB2.185
2.185
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963496
HB2.190
2.190
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963505
HB2.195
2.195
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963514
HB2.200
2.200
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963523
HB2.205
2.205
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963532
HB2.210
2.210
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963541
HB2.215
2.215
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963557
HB2.220
2.220
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963566
HB2.225
2.225
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963575
HB2.230
2.230
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963584
HB2.235
2.235
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49963593
HB2.240
2.240
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49963602
HB2.245
2.245
60
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ