F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
4.000
4.005
4.010
4.015
4.020
4.025
4.030
4.035
4.040
4.045
4.050
4.055
4.060
4.065
4.070
4.075
4.080
4.085
4.090
4.095
4.100
4.105
4.110
4.115
4.120
4.125
4.130
4.135
4.140
4.145
4.150
4.155
4.160
4.165
4.170
4.175
4.180
4.185
4.190
4.195
4.200
4.205
4.210
4.215
4.220
4.225
4.230
4.235
4.240
4.245
4.250
4.255
4.260
4.265
4.270
4.275
4.280
4.285
4.290
4.295
4.300
4.305
4.310
4.315
4.320
4.325
4.330
4.335
4.340
4.345
4.350
4.355
4.360
4.365
4.370
4.375
4.380
4.385
4.390
4.395
4.400
4.405
4.410
4.415
4.420
4.425
4.430
4.435
4.440
4.445
4.450
4.455
4.460
4.465
4.470
4.475
4.480
4.485
4.490
4.495
4.500
刃長l1(mm)
20
25
全長L(mm)
60
65
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967111
HB4.000
4.000
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967127
HB4.005
4.005
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967136
HB4.010
4.010
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967145
HB4.015
4.015
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967154
HB4.020
4.020
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967163
HB4.025
4.025
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967172
HB4.030
4.030
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967181
HB4.035
4.035
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967197
HB4.040
4.040
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967206
HB4.045
4.045
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967215
HB4.050
4.050
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967224
HB4.055
4.055
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967233
HB4.060
4.060
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967242
HB4.065
4.065
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967251
HB4.070
4.070
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967267
HB4.075
4.075
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967276
HB4.080
4.080
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967285
HB4.085
4.085
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967294
HB4.090
4.090
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967303
HB4.095
4.095
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967312
HB4.100
4.100
20
60
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967321
HB4.105
4.105
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967337
HB4.110
4.110
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967346
HB4.115
4.115
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967355
HB4.120
4.120
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967364
HB4.125
4.125
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967373
HB4.130
4.130
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967382
HB4.135
4.135
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967391
HB4.140
4.140
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967407
HB4.145
4.145
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967416
HB4.150
4.150
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967425
HB4.155
4.155
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967434
HB4.160
4.160
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967443
HB4.165
4.165
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967452
HB4.170
4.170
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967461
HB4.175
4.175
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967477
HB4.180
4.180
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967486
HB4.185
4.185
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967495
HB4.190
4.190
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967504
HB4.195
4.195
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967513
HB4.200
4.200
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967522
HB4.205
4.205
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
49967531
HB4.210
4.210
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967547
HB4.215
4.215
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967556
HB4.220
4.220
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967565
HB4.225
4.225
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967574
HB4.230
4.230
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49967583
HB4.235
4.235
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49967592
HB4.240
4.240
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49967601
HB4.245
4.245
25
65
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ