F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
刃長l1(mm)
25
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971117
HB6.000
6.000
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971126
HB6.005
6.005
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971135
HB6.010
6.010
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971144
HB6.015
6.015
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49971153
HB6.020
6.020
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49971162
HB6.025
6.025
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
49971171
HB6.030
6.030
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49971187
HB6.035
6.035
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971196
HB6.040
6.040
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971205
HB6.045
6.045
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971214
HB6.050
6.050
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49971223
HB6.055
6.055
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971232
HB6.060
6.060
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49971241
HB6.065
6.065
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971257
HB6.070
6.070
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971266
HB6.075
6.075
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971275
HB6.080
6.080
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971284
HB6.085
6.085
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971293
HB6.090
6.090
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49971302
HB6.095
6.095
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971311
HB6.100
6.100
65
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971327
HB6.105
6.105
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971336
HB6.110
6.110
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971345
HB6.115
6.115
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971354
HB6.120
6.120
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971363
HB6.125
6.125
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971372
HB6.130
6.130
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971381
HB6.135
6.135
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971397
HB6.140
6.140
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971406
HB6.145
6.145
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971415
HB6.150
6.150
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
49971424
HB6.155
6.155
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971433
HB6.160
6.160
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971442
HB6.165
6.165
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971451
HB6.170
6.170
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971467
HB6.175
6.175
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971476
HB6.180
6.180
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971485
HB6.185
6.185
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971494
HB6.190
6.190
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971503
HB6.195
6.195
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971512
HB6.200
6.200
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49971521
HB6.205
6.205
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971537
HB6.210
6.210
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
49971546
HB6.215
6.215
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971555
HB6.220
6.220
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971564
HB6.225
6.225
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971573
HB6.230
6.230
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971582
HB6.235
6.235
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971591
HB6.240
6.240
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49971607
HB6.245
6.245
65
¥
12,470
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ