ショートリーマ

ショートリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49975116HB8.0008.000
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49975125HB8.0058.005
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975134HB8.0108.010
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49975143HB8.0158.015
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975152HB8.0208.020
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975161HB8.0258.025
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
49975177HB8.0308.030
14,600
9,898
10,888(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49975186HB8.0358.035
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975195HB8.0408.040
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975204HB8.0458.045
14,600
9,898
10,888(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975213HB8.0508.050
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975222HB8.0558.055
14,600
9,898
10,888(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975231HB8.0608.060
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
49975247HB8.0658.065
14,600
9,898
10,888(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975256HB8.0708.070
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975265HB8.0758.075
14,600
9,898
10,888(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975274HB8.0808.080
14,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975283HB8.0858.085
14,600
9,898
10,888(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975292HB8.0908.090
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
49975301HB8.0958.095
14,600
9,898
10,888(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975317HB8.1008.100
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
49975326HB8.1058.105
15,960
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975335HB8.1108.110
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975344HB8.1158.115
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975353HB8.1208.120
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975362HB8.1258.125
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975371HB8.1308.130
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975387HB8.1358.135
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975396HB8.1408.140
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975405HB8.1458.145
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975414HB8.1508.150
15,960
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975423HB8.1558.155
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975432HB8.1608.160
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975441HB8.1658.165
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975457HB8.1708.170
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975466HB8.1758.175
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975475HB8.1808.180
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975484HB8.1858.185
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975493HB8.1908.190
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975502HB8.1958.195
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975511HB8.2008.200
15,960
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49975527HB8.2058.205
15,960
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49975536HB8.2108.210
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975545HB8.2158.215
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975554HB8.2208.220
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975563HB8.2258.225
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975572HB8.2308.230
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975581HB8.2358.235
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
49975597HB8.2408.240
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
49975606HB8.2458.245
15,960
10,980
12,078(税込)
85日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする