曜日別特売

1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ

1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(1件のレビュー)

冷却ビズワーキングで夏を乗り切る。
夏場のベースレイヤーに合わせやすいシャープなシルエットを実現。
凹凸感のある立体的な構造により、優れた通気性を実現させました。
混率や番手の異なる糸を経・緯に最適配置した織り組織により、さらりとした着用感。
ハリ・コシ感のあるドライでクールな風合いが長持ちします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78仕様帯電防止素材使用、形態安定性、吸汗・速乾種別ノータックカーゴパンツシリーズ冷却ビズシリーズ160混率(%)綿50、ポリエステル50機能冷却生地アゼック(帯電防止・吸汗速乾)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全42種類を絞り込む
ウエスト(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503169351603パールグリーン70
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503169441603パールグリーン73
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503169531603パールグリーン76
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503169871603パールグリーン85
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503169961603パールグリーン88
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170051603パールグリーン92
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170141603パールグリーン96
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170231603パールグリーン100
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170321603パールグリーン105
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170411603パールグリーン110
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170571603パールグリーン115
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170661603パールグリーン120
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170751603クールブラック70
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503170841603クールブラック73
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503171111603クールブラック82
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503171631603クールブラック100
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503171721603クールブラック105
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503171811603クールブラック110
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503172151603シルバーグレー70
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503172241603シルバーグレー73
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503172421603シルバーグレー79
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503172761603シルバーグレー88
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503172851603シルバーグレー92
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503172941603シルバーグレー96
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503173031603シルバーグレー100
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503173121603シルバーグレー105
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503173211603シルバーグレー110
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503173371603シルバーグレー115
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503173461603シルバーグレー120
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
503169621603パールグリーン79
7,400
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
503169711603パールグリーン82
7,400
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
503170931603クールブラック76
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503171021603クールブラック79
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503171271603クールブラック85
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503171361603クールブラック88
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503171451603クールブラック92
7,400
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
503171541603クールブラック96
7,400
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
503171971603クールブラック115
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503172061603クールブラック120
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503172331603シルバーグレー76
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503172511603シルバーグレー82
7,400
取扱い終了
裾上げ可
503172671603シルバーグレー85
7,400
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50317172
2018-10-25
用途: 現場へ行って作業するとき

サラサラした感じの生地です。
もう、秋なので夏の状態を確認できませんでした。
暑い時期でどうなのか?気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする