曜日別特売

鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします

用途機械部品の焼付きやカジリ防止にトラスコ品番121-8921種別汎用組立用潤滑剤スプレー使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)~70密度(g/cm3)1.45外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02337964080036
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする