NALGENE(ナルゲン)
角型試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。
液もれ防止タイプ。
容量(mL)
1000
TGK品番
656-17-39-26
材質
HDPE、(キャップ)PP
滅菌
なし
キャップタイプ
53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×71×180
内容量
1箱(6本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50322772
2007-0032
-
¥
12,900
¥
12,880
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62818047
2007-0032【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
12,900
¥
12,880
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください