曜日別特売

フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) - ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器) - ミナミサワ
(1件のレビュー)

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。

セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414745FM6TF-ASシルバー
60,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
58414754FM6TF-AWホワイト
57,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58414763FM6TF-ABブラック
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58414754FM6TF-AW58414745FM6TF-ASFM6TF-AW フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ 58414745フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ1個
48,980
税込53,878
色が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414745
2022-03-14
用途: 小便器の水洗
農・林・水産業

凍結防止について、内部的なものだけでなく外側から取り外し可能なものはないだろうか。冬期は凍結防止のため本体を取り外している。その外は大変便利で重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする