曜日別特売

ブラングソリッド詰替え3P

ブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイトブラングソリッド詰替え3P - カーメイト
(10件のレビュー)

気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。

シリーズブラング成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50322815G21T1箱(60g×3個)ホワイトムスク大人の洗練されたムスクの香り。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
50322824G22T1箱(60g×3個)ブルガタイプフレグランス調の上質なムスクの香り。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
50322851G25T1箱(60g×3個)ワイルドベリーみずみずしい上質なベリーの香り。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
50322867G301T1箱(60g×3個)アフターシャワー清涼感ただようフルーティーフローラルの香り。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
50322876G302T1箱(60g×3個)プラチナシャワー上質でキメ細やかなフルーティームスクの香り。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
88081682G309T1箱(60g×3個)アバフィッチ爽やかなシトラスが効いた、セクシーなムスクの香り。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
88081174G310T1箱(60g×3個)フェザリーホワイト上質なムスクをベースとしたホワイトフローラルと、爽やかに広がるグリーンアップルの清潔感が、柔らかな羽のように包み込む香りです。
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
17433246G1141T1個(60g×3個)ブランムスク清潔感のあるフレッシュフローラルと、弾けるようなフルーツの爽やかな組み合わせをムスクノートが優しく包んだ香水調の香りです。
オープン
取扱い終了
17433264G1142T1個(60g×3個)アーバンムスクシャープなシトラスノートと、暖かみのあるウッディノートのコントラストが印象的な深みのある香水調の香りです。
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50322815
2022-11-30
用途: 車の芳香剤
卸売・小売業

いつもは某カーショップで購入していましたが、クーポン割引で購入。
消耗品なので助かります。

対象商品 : 50322876
2022-11-25
用途: 自動車の芳香剤
自動車・二輪車・自転車関連業

他サイトより安くまとめて買うと送料も掛からないのでまんぞくで

対象商品 : 50322815
2021-04-15
用途: 車用

この匂いは気に入っていつも購入しているので
安くで購入できてよかった。

対象商品 : 50322867
2020-04-13
用途: 芳香ゼリーが小さくなって、香りが弱くなると新しいものに取り換えています。

この香りに慣れたので、この先も使用するつもりです。

対象商品 : 88081174
2018-04-07
用途: 車の芳香剤
有限会社 石井製作所

このにおい好きですので、大きいのもほしいです、以前のは箱タイプでした。

対象商品 : 50322815
2018-06-09
用途: 車の芳香剤
石川県立大聖寺実業高等学校

我が家は、3台の車に同じ芳香剤を使っています。頻繁に入れ替えているので3Pを買い続けています。

対象商品 : 50322833
2017-09-17
用途: 2台所有の車内用
建設業・工事業

香りと持ちが良いです。長い間、定期的に買い続けてます

対象商品 : 50322815
2017-01-23
用途: 車内の芳香剤
製造業

匂いも強くなく、快適です
次回もリピート注文させて頂きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする