曜日別特売

スマホルダーワイドアーム

スマホルダーワイドアーム - カーメイトスマホルダーワイドアーム - カーメイトスマホルダーワイドアーム - カーメイトスマホルダーワイドアーム - カーメイト
(2件のレビュー)

左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。

寸法(mm)56×85×38取付方式エアコン取付、アングルプレート取付収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18耐荷重(g)160以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50322921UP420
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: スマホの固定

この型の前のもほかの車で使っていてシンプルで使いやすいので、ほかの車にもこれをつけようと購入しました。買ってよかったです

対象商品 : 50322921
2020-02-22
用途: 51エルグランドに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ついてきたスペーサーを下側との空間埋めに使ったら丁度よかった。何もない状態だと下を向きすぎる気がします。以前使用していたものに比べるとちょっと使いにくい部分もありますが(少し固定が緩い)概ね問題なしです。
以前使用していたものはダッシュ貼り付けの物しかなかったので乗換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする