メンズビオレ 泡タイプ洗顔

メンズビオレ 泡タイプ洗顔 - 花王メンズビオレ 泡タイプ洗顔 - 花王メンズビオレ 泡タイプ洗顔 - 花王メンズビオレ 泡タイプ洗顔 - 花王
(4件のレビュー)

キメ細かい泡で出てきて、シェービングまで一気にできる、スキンケア発想の洗顔料です。手では作れないもちもち泡がワンプッシュでできあがり!泡が汚れ・アブラをしっかり浮かせるから、手で強くこすらなくても、やさしくさっぱり洗いあげて、肌つっぱらない。保湿成分配合。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。やさしいマイルドシトラスの香り。

シリーズビオレ性別男性用洗顔タイプ泡ポンプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50323226つめかえ用1個(130mL)詰替え用
オープン
339
373(税込)
当日出荷
50323235本体1本(150mL)本体
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-19
用途: 自動車整備、下回り作業で汚れた顔に&髭剃り前の洗顔
自動車・二輪車・自転車関連業

油顔も綺麗になります。その後、電気髭剃り機できれいさっぱりです。

対象商品 : 50323226
2022-02-17
用途: 洗顔
教育・研究機関

洗顔なのにツルツル、すべすべになる。なぜメンズなのかわからないけど、素晴らしいと思います。

対象商品 : 50323226
2019-11-01
用途: 洗顔
建設業・工事業

詰め替えの回数を減らしたいので、金額は上がってもかまわないから、内容量はをもう少し多くしてほしい。空いている空間を覗くと悲しくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 50323235
2013-12-05
用途: 朝洗顔
東影組

泡だっているので、時間短縮で早くきれいさっぱりになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする