曜日別特売

ビオレu 手指の消毒液

ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王ビオレu 手指の消毒液 - 花王
(47件のレビュー)

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。

注意
※火気注意
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
成分
効果
エタノール濃度(v/v%)
エタノール濃度(w/w%)
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263657043888341個(420mL)------
オープン
529
582(税込)
当日出荷
75471254-1本(30mL)------
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50323332本体1個(400mL)本体ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na手指・皮膚の洗浄・消毒6555指定医薬部外品
オープン
599
659(税込)
当日出荷
50323341つけかえ用1個(400mL)詰替ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na手指・皮膚の洗浄・消毒6555指定医薬部外品
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75471245-1本(400mL)------
オープン
取扱い終了
代替品有
75471263-1本(400mL)------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75471245-50323332本体- ビオレu 手指の消毒液 花王 50323332ビオレu 手指の消毒液花王1個(400mL)
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 事務所インフルエンザ対策
株式会社小倉製作所製造業

事務所入り口で有効対策になっいます。今年は今から流行期に入るため重要対策となっています。

対象商品 : 50323341
2024-12-19
用途: 外出から帰った時
桑名工業建設業・工事業

ベラつかずさらさらとしていた
臭いもキツくなくとても良かったです

2024-11-18
用途: コロナ対策
その他業種

使用感が良く、安心して使用できる商品です。早く商品が到着して満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50323341
2024-11-04
用途: 外作業時の手の消毒
志むら卸売・小売業

ベトつかず、においもない、アルコール度数も問題ない。良い品。

1が参考にしています
対象商品 : 26365704
2023-10-27
用途: お店の入り口で使用
株式会社ヒーリングアース卸売・小売業

今でも手指消毒は必須なので、お店の入口に置いてます。
手荒れが少なく嫌な臭いもないので、これからも使っていきたいと思います。

対象商品 : 50323341
2023-07-31
用途: 皿洗い時、入店時
飲食業

普通のアルコールより、使用した後に手がしっとりしてるので毎回使ってます。

対象商品 : 50323332
2023-03-08
用途: まだまだ消毒は大事なので
株式会社遠藤製作所製造業

3/13からフリーになりますが、まだまだ気分的に消毒液は常備しておきたくて
購入しています

対象商品 : 50323332
2022-12-21
用途: サラサラ べちょべちょ
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

付けた感じは今まで無い感覚ですが やたら濡れた感がする 拭き取れば良いだけ どんどん発展する商品なのだろう 安定して手に入るのは助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする