曜日別特売

ダウエルピン B型

ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多ダウエルピン B型 - 大喜多
(5件のレビュー)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005内容量1個
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径d
呼び長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50323603DP-B 3×636
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323612DP-B 3×838
オープン
17
19(税込)
4日以内出荷
50323621DP-B 3×10310
オープン
17
19(税込)
当日出荷
50323637DP-B 3×12312
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323646DP-B 3×15315
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323655DP-B 3×16316
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323664DP-B 3×20320
オープン
19
21(税込)
3日以内出荷
50323673DP-B 3×25325
オープン
19
21(税込)
3日以内出荷
50323682DP-B 3×30330
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
50323691DP-B 3×35335
オープン
31
34(税込)
3日以内出荷
50323707DP-B 3×40340
オープン
33
36(税込)
3日以内出荷
50323716DP-B 3×45345
オープン
38
42(税込)
3日以内出荷
50323734DP-B 4×848
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323743DP-B 4×10410
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323752DP-B 4×12412
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
50323761DP-B 4×15415
オープン
19
21(税込)
3日以内出荷
50323777DP-B 4×16416
オープン
19
21(税込)
3日以内出荷
50323786DP-B 4×20420
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
50323795DP-B 4×25425
オープン
26
29(税込)
3日以内出荷
50323804DP-B 4×30430
オープン
22
24(税込)
3日以内出荷
50323813DP-B 4×35435
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50323822DP-B 4×40440
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50323831DP-B 4×45445
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
50323856DP-B 4×55455
オープン
46
51(税込)
3日以内出荷
返品不可
50323865DP-B 5×858
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
50323874DP-B 5×10510
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
50323883DP-B 5×12512
オープン
22
24(税込)
3日以内出荷
50323892DP-B 5×15515
オープン
28
31(税込)
当日出荷
50323901DP-B 5×16516
オープン
28
31(税込)
3日以内出荷
50323917DP-B 5×20520
オープン
31
34(税込)
3日以内出荷
50323926DP-B 5×25525
オープン
28
31(税込)
3日以内出荷
50323935DP-B 5×30530
オープン
31
34(税込)
3日以内出荷
50323944DP-B 5×35535
オープン
33
36(税込)
3日以内出荷
50323953DP-B 5×40540
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
50323962DP-B 5×45545
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
50323971DP-B 5×50550
オープン
45
50(税込)
3日以内出荷
50324005DP-B 6×10610
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50324014DP-B 6×12612
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50324023DP-B 6×15615
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50324032DP-B 6×16616
オープン
27
30(税込)
当日出荷
50324041DP-B 6×20620
オープン
26
29(税込)
当日出荷
50324057DP-B 6×25625
オープン
35
39(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
50324066DP-B 6×30630
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
50324075DP-B 6×35635
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
50324084DP-B 6×40640
オープン
45
50(税込)
3日以内出荷
50324093DP-B 6×45645
オープン
50
55(税込)
3日以内出荷
50324102DP-B 6×50650
オープン
52
57(税込)
3日以内出荷
50324111DP-B 6×55655
オープン
60
66(税込)
3日以内出荷
50324127DP-B 6×60660
オープン
60
66(税込)
3日以内出荷
50324136DP-B 6×65665
オープン
82
90(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50323813
2023-10-29
用途: 治具用に使用
製造業

ダウエルピンとして 強度も有り 機能は全く問題無し、1個単位販売、長さも選べるのが良い。

対象商品 : 50323646
2022-08-06
用途: 自作ピンレンチのピンとして

自作ピンレンチのピンとして使いました。
ボールバルブの固着したスリーブ解体の際に強度のあるピンなら外せるかと思い選定しましたが自作レンチの造りが悪くクリアランスが開いてしまった為、惜しくも曲がって折れてしまいました。
その時にかけたトルクはオリジナルのピンレンチ以上だったので、このダウエルピンの強度が高かったのは間違いないと思います。

対象商品 : 50323786
2021-04-03
用途: 旋盤ツールの位置合わせ
MacRF Laboratory製造業

精度に問題なくピタリと合う。誰でも知っていることかもしれないが、A,B,C型の違いが商品説明にあれば親切と思う。

対象商品 : 50324041
2018-01-04
用途: 部品のセンターだし
株式会社ドライブ

品質がそろっているのでとても使いやすかったです。また必要時には購入しようと思います。

対象商品 : 50323917
2015-05-06
用途: チェーンソーのケース間の芯出し
農・林・水産業

特に問題もなく、使用しています。価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする