大喜多
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
(1件のレビュー)
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
全80種類を絞り込む
呼び径d
選択してください
6
8
10
12
13
16
20
呼び長さL
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
80種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法S(mm)
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
呼び径d
呼び長さL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324723
DPS-B 6×20
6
M4×P0.7
6
20
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
50324732
DPS-B 6×25
6
M4×P0.7
6
25
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
50324741
DPS-B 6×30
6
M4×P0.7
6
30
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
50324757
DPS-B 6×35
6
M4×P0.7
6
35
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
50324766
DPS-B 6×40
6
M4×P0.7
6
40
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
50324775
DPS-B 6×45
6
M4×P0.7
6
45
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
50324784
DPS-B 6×50
6
M4×P0.7
6
50
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
50324793
DPS-B 6×60
6
M4×P0.7
6
60
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
50324802
DPS-B 6×70
6
M4×P0.7
6
70
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
50324811
DPS-B 8×20
7
M5×P0.8
8
20
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
50324827
DPS-B 8×25
7
M5×P0.8
8
25
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
50324836
DPS-B 8×30
7
M5×P0.8
8
30
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
50324845
DPS-B 8×35
7
M5×P0.8
8
35
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
50324854
DPS-B 8×40
7
M5×P0.8
8
40
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
50324863
DPS-B 8×45
7
M5×P0.8
8
45
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
50324872
DPS-B 8×50
7
M5×P0.8
8
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
50324881
DPS-B 8×60
7
M5×P0.8
8
60
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
50324897
DPS-B 8×65
7
M5×P0.8
8
65
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
50324906
DPS-B 8×70
7
M5×P0.8
8
70
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
50324915
DPS-B 8×75
7
M5×P0.8
8
75
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
50324924
DPS-B 8×80
7
M5×P0.8
8
80
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
50324933
DPS-B 8×90
7
M5×P0.8
8
90
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
50324942
DPS-B 8×100
7
M5×P0.8
8
100
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
50324951
DPS-B 10×20
7
M5×P0.8
10
20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
50324967
DPS-B 10×25
7
M5×P0.8
10
25
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
50324976
DPS-B 10×30
7
M5×P0.8
10
30
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
50324985
DPS-B 10×35
7
M5×P0.8
10
35
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
50324994
DPS-B 10×40
7
M5×P0.8
10
40
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
50325003
DPS-B 10×45
7
M5×P0.8
10
45
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
50325012
DPS-B 10×50
7
M5×P0.8
10
50
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
50325021
DPS-B 10×60
7
M5×P0.8
10
60
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
50325037
DPS-B 10×70
7
M5×P0.8
10
70
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
50325046
DPS-B 10×80
7
M5×P0.8
10
80
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
50325055
DPS-B 10×90
7
M5×P0.8
10
90
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
50325064
DPS-B 10×100
7
M5×P0.8
10
100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
50325073
DPS-B 12×30
10
M6×P1.0
12
30
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
50325082
DPS-B 12×35
10
M6×P1.0
12
35
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
50325091
DPS-B 12×40
10
M6×P1.0
12
40
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
50325107
DPS-B 12×50
10
M6×P1.0
12
50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
50325116
DPS-B 12×55
10
M6×P1.0
12
55
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
50325125
DPS-B 12×60
10
M6×P1.0
12
60
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
50325134
DPS-B 12×65
10
M6×P1.0
12
65
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
50325143
DPS-B 12×70
10
M6×P1.0
12
70
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
50325152
DPS-B 12×75
10
M6×P1.0
12
75
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
50325161
DPS-B 12×80
10
M6×P1.0
12
80
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
50325177
DPS-B 12×90
10
M6×P1.0
12
90
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
50325186
DPS-B 12×100
10
M6×P1.0
12
100
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
50325195
DPS-B 12×120
10
M6×P1.0
12
120
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
50325204
DPS-B 13×30
10
M6×P1.0
13
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
50325213
DPS-B 13×35
10
M6×P1.0
13
35
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ